Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Vite autoforante, testa esagonale con punta autoforante lunga piasta®

Vite autoforante p/facc. piasta punta for. lunga
V.AUTOFOR.PIASTA TE S/ROND. 5,5X38

Cod. art. 0214825538

EAN 4011231275729

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Vite autoforante, testa esagonale con punta autoforante lunga piasta®

Cod. art. 0214825538

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 250 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio inossidabile A2 con punta autoforante lunga e filetto autofilettante in acciaio temprato Per il fissaggio di profili in acciaio su sottostrutture in acciaio ≤ 12 mm

Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:


  • Foratura senza bulinatura

  • Filettatura

  • Fissaggio

Tutto in un'unica operazione



Adatta per combinazioni di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184


  • Acciaio / acciaio
Indicazione

Compatibile con sistema di scaffalatura ORSY®

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Bimetallo

Superficie

Zinco lamellare

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa esagonale con collare

Tipo di attacco

Esagono

Tipo filettatura

UNC

Forma punta

Punta di foratura

Sotterraneo

Acciaio, Alluminio

Diametro nominale (d1)

5,5 mm

Lunghezza (l1)

38 mm

Diametro testa (dk)

10,9 mm

Altezza testa (k1)

5,4 mm

Lunghezza punta per trapano (lp)

14,0 mm

Lunghezza filettatura vite con punta per foratura

35 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch8

Spessore max del materiale da perforare (metallo)

13,5 mm

Per spessore sottostruttura max

12 mm

Spessore sottostruttura consigliato min

4 mm

Spessore di fissaggio min/max

3,0-13 mm

Omologazione

ETA-10/0184

Velocità di installazione consigliata (a vuoto) min/max

1200-1800 G/min