Vite autoforante, testa esagonale con punta autoforante lunga e rondella di tenuta pias®
Vite autofor. facciata pias, punta extralunga
V.AUTOF.PIAS T.E.ZN 5,5X38 C.ROND.19
Cod. art. 0214705538
EAN 4011231273800
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La rondella di tenuta è costituita da un supporto metallico in acciaio zincato con guarnizione vulcanizzata in EPDM di alta qualità
Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:
- Foratura senza bulinatura
- Filettatura
- Fissaggio
Tutto in un'unica operazione
Adatta per combinazioni di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184
- Acciaio / acciaio
Le viti autoforanti zincate possono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità. Per gli elementi di fissaggio con omologazione tecnica edile, quest'ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 "Normative speciali".
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Materiale della rondella di tenuta | Acciaio |
Finitura rondella di tenuta | Tipo zincato |
Materiale della guarnizione | Gomma di terpolimero etilene-propilene-diene |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa esagonale con collare |
Tipo di attacco | Esagono |
Tipo filettatura | UNC |
Forma punta | Punta di foratura |
Sotterraneo | Acciaio, Alluminio |
Diametro nominale (d1) | 5,5 mm |
Lunghezza (l1) | 38 mm |
Diametro testa (dk) | 10,9 mm |
Diametro esterno rondella di tenuta (d2) | 19 mm |
Spessore rondella (h1) | 4 mm |
Altezza testa (k1) | 5,15 mm |
Lunghezza punta per trapano (lp) | 14,0 mm |
Lunghezza filettatura vite con punta per foratura | 35 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch8 |
Spessore max del materiale da perforare (metallo) | 13,5 mm |
Per spessore sottostruttura max | 12 mm |
Spessore sottostruttura consigliato min | 2 mm |
Spessore di fissaggio min/max | 0-18 mm |
Omologazione | ETA-10/0184 |
Velocità di installazione consigliata (a vuoto) min/max | 1200-1800 G/min |