Vite autoforante per davanzale pias® Acciaio inossidabile A2
Acciaio inox A2 testa cilind. bomb. AW pias
V.DAVANZ.TC.A2.C/ROND.PLAST.4,2X20
Cod. art. 0211724220
EAN 4038898078111
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Intaglio AW
- Migliore trasferimento delle forze di avvitamento
- Maggiore durata
- Centratura ottimale
- Nessun effetto di fuoriuscita
Rondella in poliammide
- Impermeabilizzante, non ingiallisce, eccezionale resistenza all'invecchiamento e ai raggi UV.
- La rondella non si rompe durante l'avvitamento.
Spessore massimo alluminio: 2,5 mm
Utilizzare solo avvitatori con battuta di profondità
Caratteristiche tecniche(X)
Per il fissaggio di davanzali a serramenti in legno e alluminio senza preforatura.
![]() | |
Diametro nominale (d1) | 4,2 mm |
Diametro rondella (d2) | 12 mm |
Lunghezza (l1) | 20 mm |
Diametro testa (dk) | 7,95 mm |
Spessore rondella (h1) | 2 mm |
Lunghezza punta per trapano (lp) | 3,0 mm |
Altezza testa (k1) | 2,8 mm |
Diametro foratura | 2,8 mm |
Azionamento interno | AW20 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Materiale della rondella | PA - Poliammide |
Colore disco | Naturale |
Forma punta | Punta di foratura |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa cilindrica bombata |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.