Vite autoforante minipoint pias®, testa cilindrica bombata con impronta AW
pias Minipoint acciaio zincato AW
VITE-AUTOFOR-TC-LAM-SOTT-(A3K)-M4X10
Cod. art. 0206000410
EAN 4045727654675
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Particolarmente adatta per lamiere sottili
Acciaio zincato, passivato bianco (A3K)
Con filettatura metrica
Foratura, filettatura e avvitamento, tutto in un solo passaggio
Minor dispendio di tempo e lavoro
Diametro di foratura esatto per ogni collegamento a vite
- Riduzione al minimo della tolleranza della filettatura
- Collegamento sempre ottimale
Evita errori nell'installazione
Impronta AW:
- Trasmissione di coppia migliorata
- Maggiore durata
- Centraggio ottimale
- Prestazioni migliorate grazie all'avvitatura senza fatica, in quanto è sufficiente esercitare una pressione modesta sull'inserto per la trasmissione della coppia
- Massima superficie di contatto tra inserto e impronta della vite
- La distribuzione uniforme della forza previene il danneggiamento del rivestimento di protezione della superficie, garantendo di conseguenza maggiore resistenza alla corrosione
- Le viti autoforanti devono essere lavorate con un avvitatore adatto (ad esempio trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità).
- Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi.
- Le viti autoforanti devono essere montate perpendicolarmente alla superficie del componente.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa cilindrica (bassa) |
Tipo di attacco | AW |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma punta | Punta di foratura |
Diametro nominale (d1) | 4 mm |
Lunghezza (l1) | 10 mm |
Diametro testa (dk) | 8,2 mm |
Altezza testa (k1) | 3,1 mm |
Lunghezza punta per trapano (lp) | 6 mm |
Azionamento interno | AW20 |
Spessore sottostruttura consigliato min | 0,3 mm |
Spessore max del materiale da perforare (metallo) | 2 mm |
Velocità di installazione consigliata (a vuoto) min/max | 1700-2500 G/min |