Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Vite autoforante di contatto, testa esagonale con bordino pias®

Pias acciaio zn TE dentell. filetto metrico
ZEBRA PIAS DI CONTATTO ZN B. 6X16MM

Cod. art. 021400616

EAN 4046778027524

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Vite autoforante di contatto, testa esagonale con bordino pias®

Cod. art. 021400616

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Specifica per impianti elettrici
  • Testa esagonale con bordino, filetto metrico, con dentellatura sottotesta (punti di contatto)

  • Acciaio zincato, passivato bianco (A3K)
Indicazione
  • Le viti autoforanti zincate devono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità. Per gli elementi di giunzione con omologazione dell'Istituto per Tecnica Edile, quest'ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 "Normative speciali".

  • Le viti autoforanti devono essere lavorate con un avvitatore adatto (ad esempio trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità).

  • Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi.

  • Le viti autoforanti devono essere montate perpendicolarmente alla superficie del componente.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Normative

WN 214

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa esagonale

Tipo di attacco

Esagono

Tipo filettatura

Filetto metrico

Forma punta

Punta di foratura

Diametro nominale (d1)

6 mm

Lunghezza (l1)

16 mm

Diametro flangia (dk)

13 mm

Altezza testa (k1)

6 mm

Lunghezza punta per trapano (lp)

6 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch10

Spessore max del materiale da perforare (metallo)

4,5 mm

Spessore sottostruttura consigliato min

2 mm

Velocità di installazione consigliata (a vuoto) min/max

1200-1800 G/min