Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Vite autoforante con guarnizione a fungo WFBS per legno

Vite autofor. acciaio zn a caldo WFBS per legno
VITE-TE-C/ROND-HO-CH8-(TZN)-6,5X130

Cod. art. 0200965130

EAN 4056807579245

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Vite autoforante con guarnizione a fungo WFBS per legno

Cod. art. 0200965130

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio cementato e zincato a caldo con guarnizione a fungo in EPDM. Per il fissaggio di pannelli ondulati in fibrocemento su sottostrutture in legno
  • Acciaio cementato, zincato a caldo ≥ 50 µm

  • Guarnizione EPDM da Ø 25 mm e rondella in acciaio inossidabile pre-montata da Ø 22 mm.

  • Le alette stampate praticano un foro da 8 mm nel fibrocemento e impediscono la separazione dei pannelli.

  • Con intaglio per sottostrutture in legno - velocità di lavorazione 900 giri/min e profondità di avvitamento min. 50 mm
Indicazione

Nonostante il rivestimento zincato a caldo, utilizzare il tappo coprivite art. 059005 per migliorare l'aspetto estetico.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato a caldo

Materiale della rondella di tenuta

Acciaio inossidabile A2

Finitura rondella di tenuta

Base

Materiale della guarnizione

Gomma di terpolimero etilene-propilene-diene

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa esagonale con collare

Tipo di attacco

Esagono

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Forma punta

Punta di foratura

Sotterraneo

Legno

Diametro nominale (d1)

6,5 mm

Lunghezza (l1)

130 mm

Diametro testa (dk)

12,7 mm

Diametro esterno rondella di tenuta (d2)

22 mm

Spessore rondella (h1)

13 mm

Altezza testa (k1)

5,4 mm

Lunghezza punta per trapano (lp)

17 mm

Lunghezza filettatura vite con punta per foratura

64 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch8

Diametro aletta

8,2 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Tappo di copertura per viti/dadi a testa esagonale

TAPPO COPRIV.NERO P/ESAG.CH 8 M 5

(corrisponde alle misure di chiave a norma DIN/ISO)