Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Vite autoforante Pias®, testa piana svasata acciaio zinco lamellare, impronta AW

pias acc zinco lamellare, testa piana svasata, AW
V.ZEBRA-PIAS C/ALET.AW40 TPS 8X35

Cod. art. 020500835

EAN 4038898147602

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Vite autoforante Pias®, testa piana svasata acciaio zinco lamellare, impronta AW

Cod. art. 020500835

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Forare, filettare e avvitare in un'unica operazione


Minor dispendio di tempo e lavoro



Esatto diametro del foro per ogni collegamento a vite


  • Pertanto, riduce al minimo la tolleranza della filettatura

  • Collegamento sempre ottimale


Evita gli errori di montaggio



Sistema di intagli AW


  • Ottima trasmissione di coppia

  • Maggiore durata

  • Centraggio ottimale

  • Minor fatica in fase di lavorazione, in quanto è sufficiente esercitare una pressione minore sull'inserto per la trasmissione della coppia

  • Massima superficie di contatto tra inserto e testa della vite

  • La distribuzione uniforme della forza previene il danneggiamento al rivestimento di protezione superficiale e garantisce quindi una migliore resistenza alla corrosione
Indicazione
  • Pressione di contatto durante l'impiego di circa 250 N; se necessario, avvitare con battuta di profondità.

  • Le viti autoforanti devono essere lavorate con un avvitatore adatto (ad esempio trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità).

  • Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi.

  • Le viti autoforanti devono essere montate perpendicolarmente alla superficie del componente.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Altro standard

WN 205

Materiale

Acciaio

Superficie

Argento zinco lamellare

Diametro nominale (d1)

8 mm

Lunghezza (l1)

35 mm

Diametro testa (dk)

13 mm

Altezza testa (k1)

4 mm

Azionamento interno

AW40

Lunghezza punta per trapano (lp)

15 mm

Tipo testa

Testa piana svasata, 80 gradi

Tipo filettatura

Filetto metrico

Spessore sottostruttura consigliato min

2 mm

Spessore max del materiale da perforare (metallo)

10 mm

Velocità di installazione consigliata (a vuoto) min/max

600-800 G/min

Conformità alla normativa RoHS