Vite autofilettante testa piana svasata, forma C, con intaglio H
DIN 7982, acciaio cromato., tps, H, forma C
VITE-AFL-TPS-DIN7982-C-H2-(F2J)-4,2X9,5
Cod. art. 0116054295
EAN 4038898481430
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le viti autofilettanti formano loro stessi il controfiletto. Quando vengono inserite nel preforo, queste viti formano il proprio controfiletto.
Per la corretta scelta del diametro del preforo, consultare la norma DIN 7975.
Forma C = filetto con punta
Forma F = filetto senza punta
Forma R = filetto con punta arrotondata
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Cromato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Forma | C |
Diametro nominale (d1) | 4,2 mm |
Lunghezza (l1) | 9,5 mm |
Diametro testa (dk) | 8,1 mm |
Altezza testa (k1) | 2,5 mm |
Azionamento interno | H2 |
Tipo di attacco | H |
Tipo testa | Testa piana svasata, 80 gradi |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR) | No |
Forma punta | C |