Vite autofilettante testa piana svasata, forma C, con intaglio H DIN 7982, acciaio nichelato (E2J), forma C, con incavo a croce H.
DIN 7982, acciaio nichelato, TPS, H, forma C
VITE-AFL-TPS-DIN7982-C-H2-(E2J)-4,8X13
Cod. art. 0116244813
EAN 4024835760584
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Le viti autofilettanti sono viti in grado di formare il proprio filetto. Queste viti formano il proprio controfiletto quando vengono inserite nel preforo.
- Per la corretta scelta del diametro del preforo, consultare la norma DIN 7975.
- Forma C = filetto con punta
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Nichelato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Forma | C |
Diametro nominale (d1) | 4,8 mm |
Lunghezza (l1) | 13 mm |
Diametro testa (dk) | 9,5 mm |
Altezza testa (k1) | 3 mm |
Azionamento interno | H2 |
Tipo di attacco | H |
Tipo testa | Testa piana svasata, 80 gradi |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR) | No |
Forma punta | C |
| Diametro filetto | St 2.2 | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 | St 8 | St 9.5 |
| Spessore minimo della lamiera (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Spessore massimo della lamiera (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Diametro preforatura (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |