Vite autofilettante, testa esagonale con rondella
Acciaio zincato giallo con rondella
VITE-C-RONDELL-OPEL-DIN7976-(A2C)-6,3X16
Cod. art. 0501103060
EAN 4046778499284
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro nominale (d1) | 6,3 mm |
Lunghezza (l1) | 16 mm |
Diametro rondella (d2) | 22 mm |
Tipo testa | Testa esagonale |
Spessore rondella (h1) | 10 mm |