Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Vite autofilettante a testa svasata con intaglio esalobato

Vite acciaio inox testa piana svas DIN 7982 A2, TX
VITE-AFL-TPS-DIN7982-C-TX6-A2-2,2X9,5

Cod. art. 0123102295

EAN 4046778992334

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Vite autofilettante a testa svasata con intaglio esalobato

Cod. art. 0123102295

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25000 pz.
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
Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Forma

C

Diametro nominale (d1)

2,2 mm

Lunghezza (l1)

9,5 mm

Diametro testa (dk)

4,3 mm

Altezza testa (k1)

1,3 mm

Azionamento interno

TX6

Tipo di attacco

Cava esalobata interna

Tipo testa

Testa piana svasata, 80 gradi

Tipo filettatura

Autofilettante

Forma punta

C