Vite autofilettante, a testa piana DIN 7981, acciaio zincato (A2K), testa cilindrica bombata TX, forma F
DIN 7981 acciaio zn testa cilind. bomb. TX forma F
VITE-AFL-TCB-DIN7981-F-TX25-(A2K)-5,5X13
Cod. art. 0115505513
EAN 4052703354450
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Forma | F |
Diametro nominale (d1) | 5,5 mm |
Lunghezza (l1) | 13 mm |
Diametro testa (dk) | 10,8 mm |
Altezza testa (k1) | 3,95 mm |
Azionamento interno | TX25 |
DIN | 7981 |
Tipo testa | Testa cilindrica bombata |
Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR) | No |
Normative | DIN 7981 |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Forma punta | F |