Vite autofilettante a testa goccia sego, forma C con attacco esalobato DIN 7983, acciaio inox A2 liscio, forma C con impronta esalobata
DIN 7983, acciaio inox A2, TX, forma C, con punta
VITE-AFL-TGS-DIN7983-C-TX20-A2-4,2X32
Cod. art. 0124104232
EAN 4052703407026
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le viti autofilettanti in acciaio inossidabile sono meno dure di quelle in acciaio temprato. Queste viti, quindi, non sono in grado di formare una controfilettatura in lamiere di acciaio. Per tale motivo vengono impiegate in materiali meno duri, ad es. l’alluminio.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Normative | DIN 7983, CS |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Superficie | Grezzo |
Forma | C |
Tipo testa | Testa Goccia Sego |
Tipo di attacco | Intaglio |
Azionamento interno | TX20 |
Diametro nominale (d1) | 4,2 mm |
Diametro testa (dk) | 8,1 mm |
Lunghezza (l1) | 32 mm |
Altezza testa (k1) | 2,5 mm |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Passo | 1,4 mm |
Classe prodotto | A |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |