Vite autofilettante a testa bombata, tipo C con impronta esalobata
ISO 14585, acc. zinco lam., arg. TX testa piana, C
Cod. art. 420944838
EAN 4063274682125
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro nominale (d1) | 4,8 mm |
Lunghezza (l1) | 38 mm |
Diametro testa (dk) | 9,5 mm |
Altezza testa (k1) | 3,7 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zinco lamellare, argento |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Forma | C |
Azionamento interno | TX25 |
ISO | 14585 |
Tipo testa | Testa cilindrica (bassa) |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Forma punta | C |
Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR) | No |
Normative | ISO 14585 |