Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Vite a testa svasata con impronta esalobata ISO 14581, acciaio 8.8, zincato giallo (A2C)

Acciaio zincato giallo 08.8 ISO 14581
VITE-TPS-ISO14581-08.8-TX20-(A2C)-M4X16

Cod. art. 402304 16

EAN 4055375775431

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Vite a testa svasata con impronta esalobata ISO 14581, acciaio 8.8, zincato giallo (A2C)

Cod. art. 402304 16

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Aumento della produttività di montaggio



Su elementi di fissaggio con impronta esalobata (TX), la forza di serraggio viene trasmessa su un'ampia superficie attraverso i fianchi dell'inserto e non concentrata in un unico punto, come avviene ad esempio per le viti con esagono incassato. Questo presenta una serie di vantaggi:


  • Usura dell'inserto ridotta

  • L'utensile non scivola poiché la forza è distribuita in modo ottimale

  • Nessun danno al rivestimento superficiale

  • Nessuna oscillazione

  • Posizionamento sicuro della vite


Gli inserti esalobati devono essere conformi alla normativa DIN EN ISO 10664


  • Di conseguenza, gli elementi di collegamento con impronta esalobata sono standardizzati e possono essere utilizzati in tutto il mondo

Indicazione
  • Le dimensioni della testa delle viti a testa svasata ISO 14581 sono definite dalla normativa ISO 7721

  • Misure corte di queste viti sono normalmente a filetto intero, vedi ISO 14581

  • La svasatura per la testa delle viti ISO 14581, deve essere realizzata secondo ISO 15065
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M4

Lunghezza (l1)

16 mm

Diametro testa (dk )

8,4 mm

Altezza testa (k1)

2,7 mm

Normative

ISO 14581

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

08.8

Superficie

Zincato giallo

Conformità alla normativa RoHS

No

Tipo testa

Testa piana svasata

Tipo di attacco

Cava esalobata interna

Azionamento interno

TX20

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

0,7 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura intera

Classe prodotto

A