Vite a testa piana con impronta esalobata, assortimento 1500 pz in valigetta 4.4.1. ISO 14583
ISO14583 acciaio zincato 8.8 1500 pz Sysko
ASS-VITI-TCB-ISO14583-(A2K)-1500PZ-SYSKO
Cod. art. 5964400400
EAN 4056807283289
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Maggiore produttività di installazione grazie all'impronta esalobata
Su elementi di fissaggio con impronta esalobata (TX), la forza di serraggio viene trasmessa su un'ampia superficie attraverso i fianchi dell'inserto e non concentrata in un unico punto, come avviene ad esempio per le viti con cava esagonale. Questo presenta una serie di vantaggi:
- Usura dell'inserto ridotta
- L'utensile non scivola poiché la forza è distribuita in modo ottimale
- Nessun danno al rivestimento superficiale
- Nessuna oscillazione
- Posizionamento saldo della vite
Gli inserti esalobati devono essere conformi alla normativa DIN EN ISO 10664
Di conseguenza, gli elementi di collegamento con impronta esalobata sono standardizzati e possono essere utilizzati in tutto il mondo
Caratteristiche tecniche(X)
Normative | ISO 14583 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8.8 |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 1500 PZ |
Peso prodotto (per pezzo) | 6000,000 g |
VITE-TCB-ISO14583-8.8-TX20-(A2K)-M4X10
VITE-TCB-ISO14583-8.8-TX20-(A2K)-M4X16
VITE-TCB-ISO14583-8.8-TX20-(A2K)-M4X20
VITE-TCB-ISO14583-8.8-TX20-(A2K)-M4X25
VITE-TCB-ISO14583-8.8-TX25-(A2K)-M5X16
VITE-TCB-ISO14583-8.8-TX25-(A2K)-M5X20
VITE-TCB-ISO14583-8.8-TX25-(A2K)-M5X25
VITE-TCB-ISO14583-8.8-TX25-(A2K)-M5X30
VITE-TCB-ISO14583-8.8-TX30-(A2K)-M6X16
VITE-TCB-ISO14583-8.8-TX30-(A2K)-M6X20
VITE-TCB-ISO14583-8.8-TX30-(A2K)-M6X25
VITE-TCB-ISO14583-8.8-TX30-(A2K)-M6X30
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.