Vite a testa bombata flangiata ed esagono incassato, assortimento 1.000 pezzi
Viti ISO 7380-2, acciaio inox A2, 1000 pz Sysko
ASS-VITI-TB-FLG-ISO7380/2-A2-1000PZ
Cod. art. 5964009801
EAN 4056807231945
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Vite a testa bombata flangiata ed esagono incassato M4, M5, M6 ed M8
Caratteristiche tecniche(X)
Normative | ISO 7380-2 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Classe di resistenza | 070 |
Superficie | Grezzo |
Tipo testa | Testa semicircolare |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 1000 PZ |
Peso prodotto (per pezzo) | 5150,000 g |
VITE-TB-FLG-ISO7380/2-A2/070-EI2,5-M4X10
VITE-TB-FLG-ISO7380/2-A2/070-EI2,5-M4X16
VITE-TB-FLG-ISO7380/2-A2/070-EI2,5-M4X20
VITE-TB-FLG-ISO7380/2-A2/070-EI2,5-M4X8
VITE-TB-FLG-ISO7380/2-A2/070-EI3-M5X10
VITE-TB-FLG-ISO7380/2-A2/070-EI3-M5X16
VITE-TB-FLG-ISO7380/2-A2/070-EI3-M5X20
VITE-TB-FLG-ISO7380/2-A2/070-EI3-M5X25
VITE-TB-FLG-ISO7380/2-A2/070-EI4-M6X10
VITE-TB-FLG-ISO7380/2-A2/070-EI4-M6X16
VITE-TB-FLG-ISO7380/2-A2/070-EI4-M6X20
VITE-TB-FLG-ISO7380/2-A2/070-EI4-M6X25
VITE-TB-FLG-ISO7380/2-A2/070-EI5-M8X16
VITE-TB-FLG-ISO7380/2-A2/070-EI5-M8X20
VITE-TB-FLG-ISO7380/2-A2/070-EI5-M8X25
VITE-TB-FLG-ISO7380/2-A2/070-EI5-M8X30
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.