Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Vite a doppia filettatura FEBOS® DG con testa goccia sego e nervature autosvasanti

FEBOS DG acciaio zincato tgs H con nerv. autosv.
VITE-TGS-P/SER-PLAST-DF-PH2-(A4K)-4,4X32

Cod. art. 0207294432

EAN 4053479356365

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Vite a doppia filettatura FEBOS® DG con testa goccia sego e nervature autosvasanti

Cod. art. 0207294432

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio temprato, zincato bianco (A4K). Vite autofilettante per serramenti, per il fissaggio di angoli e parti di meccanismi nonché contropiastre su profili in plastica rinforzata.

Con filettatura metrica standard e filettatura autofilettante

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M4,4

Lunghezza (l1)

32 mm

Diametro testa (dk)

6,8 mm

Altezza testa (k1)

2,1 mm

Lunghezza punta per trapano (lp)

3 mm

Azionamento interno

H2

Tipo testa

Testa Goccia Sego

Tipo filettatura

Filetto metrico