Vite a doppia filettatura FEBOS® DG con testa goccia sego acciaio temprato, zincato, passivato bianco (A4K)
FEBOS DG acciaio zincato testa goccia sego H
VITE-TGS-P/SER-PLAST-DF-PH2-(A4K)-4,4X34
Cod. art. 0207294434
EAN 4053479356389
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con doppia filettatura, metrica standard e autofilettante
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M4,4 |
Lunghezza (l1) | 34 mm |
Diametro testa (dk) | 6,8 mm |
Altezza testa (k1) | 2,1 mm |
Lunghezza punta per trapano (lp) | 3 mm |
Azionamento interno | H2 |
Tipo testa | Testa Goccia Sego |
Tipo filettatura | Filetto metrico |