Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 basic M-CUBE®

Visseuse-perceuse Li-Ion 18 V ABS 18 basic
VISSEUSE-PERCEUSE ABS 18 BASIC SANS BAT.

Art. N° 5701408000

EAN 4061975268174

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 basic M-CUBE®

Art. N° 5701408000
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
Visseuse-perceuse sans fil 18 V compacte et puissante, pour les travaux de vissage et de perçage légers à modérés
  • Aucun signe de fatigue lors de l'utilisation grâce à une conception légère et compacte

  • Surveillance continue et arrêt anticipé du moteur en cas de blocage, surcharge et surchauffe

  • Serrage sans jeu des outils à l'aide du mandrin de serrage en métal avec cliquet et fonction de verrouillage, adapté aux mèches avec queue de 1,5 à 13 mm

  • Comprend une lumière LED pour un éclairage direct de la zone de travail
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

18 V/DC

Vitesse à vide 1-2 min./max.

0-500 / 0-1600 tr/min

Couple de serrage vissage dur/tendre max.

50 / 25 Nm

Ouverture du mandrin min./max.

1,5-13 mm

Emmanchement du mandrin

1/2pouce x 20 UNF

Nombre de batteries

0 PCS

Capacité de la batterie

0 Ah

Diamètre de perçage acier max.

10 mm

Diamètre de perçage max. recommandé dans le métal

10 mm

Diamètre de vis max.

8 mm

Longueur

186 mm

Hauteur

243 mm

Poids de la machine avec batterie

1,6 kg

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Batterie Li-ion 18 V M-CUBE®

BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH M-CUBE

Batterie Li-ion 18 V compacte, puissante et durable pour une utilisation professionnelle et universelle avec les nouvelles machines à batterie WÜRTH
x 1 pcs
Chargeur ALG 18 M-CUBE

CHARGEUR ALG 18/6 FAST M-CUBE

Le chargeur ALG 18 V M-CUBE® est spécialement conçu pour les batteries18 V M-CUBE® et il offre des performances fiables à une tension d'entrée de 220 à 240 V CA
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lunettes de protection Cetus®X-treme

SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-CLEAR

Une protection maximale associée à une conception classique