Visir Ultimate
Visir Ultimate
BESKYTTELSESKJERM KOMPLETT M. HODEFESTE
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Maksimal sikkerhet med optimal komfort
- Utformingen gir forbedret beskyttelse for toppen av hodet og haken
- Visir av polykarbonat med bredt synsfelt
- Alle deler som kommer i kontakt med hodet har myk polstring
- Raskt og enkelt å skifte ut linsen
- Justerbart tilt
- Hodefestet har god justeringsmulighet
Materiale | Polyamid - PA |
Mekanisk styrke | B (120m/s) |
Standarder | EN 166, EN 175 |
Kategori | 2 |
Produktvekt (per element) | 305 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.