Visiera SLB 2 Per l'elmetto di protezione elettrico SH 3000 E
Visiera arco elett. cl.2 elmetto elett. SH 3000E
VISIERA-ELETTRICA(P/ELMETTO-SH3000)-SLB2
Cod. art. 0899200366
EAN 4099618477782
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Facile rimozione della visiera, senza rimuovere l'intero allestimento grazie al sistema Click & Pull
- Posizione di riposo della visiera sopra alla testa per evitare di sollecitare i muscoli del collo
- La protezione dell'udito può essere collegata utilizzando un attacco a baionetta
- Forma ottimizzata per un eccezionale comfort anche durante l'utilizzo prolungato
L'adattatore deve innestarsi sull'elmetto di protezione con un click udibile.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Policarbonato - PC |
Colore | Chiaro |
Antiappannante | Sì |
Norma EN | 166, 170 |