Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Vis sans tête Pour contre-écrou à came 15

Vis sans tête M5 pour raccord excentrique
TIGE FIL MINIBLOCK SUPERBLOCK M5X32

Art. N° 0683242014
EAN 4024835159975
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
  • Pour panneau central percé bout-à-bout

  • Trou de perçage : 5 mm de diamètre
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour épaisseur de panneau

19mm

Profondeur de perçage

19 mm

Diamètre de perçage

5 mm

Type de filetage

Filetage métrique

Type de filetage x diamètre nominal

M5

Diamètre nominal

5

Matière

Acier

Finition

Zingué

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Raccord excentrique 15

EXZVERB-15-ZD-(VN)-BO15MM

Convient à une épaisseur de bois de 19 mm
x 50 pcs
Goujon de panneau intermédiaire

GOUJON-SUPERBLOCK-FEMELLE-M5

Pour raccord excentrique 22
x 50 pcs