Vis avec rondelle d'étanchéité pias®
pias acier inoxydable A2 cuivré avec rondelle AW
VIS-ROND-IMPERD-ETANCH-PIAS-A2-VCU-4,5X2
ZEBRA PIAS
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pointe autoperceuse pias®
- Poinçonnage, alésage, taraudage et vissage en une seule passe
- Faible pression de contact
- Performances de perçage optimales
- Economies de temps et d'effort
- Rondelle d'étanchéité en EPDM de haute qualité vulcanisé
- Vis ASSY
- Empreinte AW
Fiches de données de sécurité(X)
Pour visser des plaques d'aluminium allant jusqu'à 2 mm d'épaisseur sur des structures secondaires en bois
Diamètre nominal (d) | 4,5 mm |
Diamètre de rondelle (ds) | 15 mm |
Longueur (l1) | 25 mm |
Longueur filetée (b) | 15 mm |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Cuivré |
Matière de la rondelle | Acier inoxydable A2 |
Finition rondelle | Cuivre |
Matière de la rondelle d'étanchéité | EPDM |
Diamètre nominal x longueur x longueur de filetage de vis | 4,5 x 25 x 15 mm |
Empreinte intérieure | AW20 |