Vis autoformeuse
DIN 7500-1 acier zingué jaune Z forme CE
VIS-DIN7500-CE-Z3-(A2C)-M6X12
Art. N° 401506 12
EAN 4047376471726
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Les vis autoformeuses façonnent un taraudage équivalent à celui d'un écrou dans des trous moulés borgnes, des trous de jante, percés, découpés au laser et obtenus par emboutissage. Contrairement au filetage obtenu par coupe, le taraudage par déformation n'interrompt pas la structure du matériau dans le taraudage. Au lieu de cela, le matériau est refoulé par déformation à froid.
Pas de taraudage
Economique
Pas de copeaux lors de la réalisation du filetage
Chevauchement important des flancs du filetage
Capacité de charge élevée
Contre-filet trempé à froid (taraudage d'écrou)
Capacité de charge supérieure
Filetage autofreinant exempt de jeu
- Réduit le risque de desserrage des vis
Sécurisé contre le dévissage
Le filetage obtenu correspond à un filetage métrique standard
L'aptitude à l'emploi d'une vis GEFU® doit être validée par des essais préalables.
Fiches de données de sécurité(X)
Les matériaux ductiles tel l'acier (jusqu'à 500 N/mm² environ), alliages de zinc moulés, aluminium, cuivre, alliages de cuivre, etc. sont adaptés au vissage direct sans copeaux.
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M6 |
Longueur (l1) | 12 mm |
Diamètre de tête (dk) | 12 mm |
Hauteur de tête (k1) | 4,6 mm |
Forme de tête | Tête cylindrique bombée |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Type de filetage | Filetage métrique |
Empreinte intérieure | Z3 |
Normes | DIN 7500 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |