Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Vis à tôle, tête fraisée bombée

ISO 7051 acier zinc, lam. H, forme C

Art. N° 425644232

EAN 4057709241957

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Vis à tôle, tête fraisée bombée

Art. N° 425644232

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 1000 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

ISO 7051, forme C, acier, zinc lamellaire (ZFSHL)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Normes

ISO 7051

Matière

Acier

Finition

Zinc lamellaire, épaiss 5-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008

Forme de tête

Tête fraisée bombée

Type d’entrainement

AW

Empreinte intérieure

H2

Diamètre nominal (d1)

4,2 mm

Diamètre de tête (dk)

8,4 mm

Longueur (l1)

32 mm

Hauteur de tête (k1)

2,6 mm

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Type de filetage

Filetage total

Pas

1,4 mm

Classe du produit

A

Conforme à la norme RoHS

Oui

Déclaration de performance (UE-RPC)

Non