Vis à tôle à tête plate, type C à empreinte hexalobulaire
ISO14585 acier zinc lamel. argent tête plate TXC
Art. N° 420944838
EAN 4063274682125
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre nominal (d1) | 4,8 mm |
Longueur (l1) | 38 mm |
Diamètre de tête (dk) | 9,5 mm |
Hauteur de tête (k1) | 3,7 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc lamellaire, épaiss 5-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme | C |
Empreinte intérieure | TX25 |
ISO | 14585 |
Forme de tête | Tête plate |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Forme de pointe | C |
Déclaration de performance (UE-RPC) | Non |
Normes | ISO 14585 |