Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Vis à tôle à tête fraisée forme C avec empreinte cruciforme Philips

DIN7982 acier chromé, tête fraiséeH, formeC
VIS-DIN7982-C-H2-(F2J)-4,2X9,5

Art. N° 0116054295

EAN 4038898481430

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Vis à tôle à tête fraisée forme C avec empreinte cruciforme Philips

Art. N° 0116054295

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 5000 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

DIN 7982, acier chromé (F2J), forme C avec empreinte cruciforme Philips.

Les vis à tôle appartiennent à la famille des vis autotaraudeuses. Lorsqu'elles sont vissées dans un avant-trou de taraudage pré-usiné, ces vis façonnent leur propre contre-filet.



Les valeurs indicatives de sélection du diamètre de l'avant-trou de taraudage sont celles contenues dans la norme DIN 7975.



Forme C = filetage avec pointe


Forme F = filetage sans pointe


Forme R = filetage avec pointe arrondie

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Nickel Chrome, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme

C

Diamètre nominal (d1)

4,2 mm

Longueur (l1)

9,5 mm

Diamètre de tête (dk)

8,1 mm

Hauteur de tête (k1)

2,5 mm

Empreinte intérieure

H2

Type d’entrainement

H

Forme de tête

Tête fraisée 80 degrés

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Type de filetage

Filetage total

Déclaration de performance (UE-RPC)

Non

Forme de pointe

C