Vis à tôle à tête fraisée forme C avec empreinte cruciforme H
DIN 7982 acier nickelé tête fraisée H forme C
VIS-DIN7982-C-H2-(E2J)-4,8X13
Art. N° 0116244813
EAN 4024835760584
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Les vis autoformeuses sont des vis qui façonnent leur propre filetage. Ces vis forment leur propre contre-filet lorsqu'elles sont vissées dans un avant-trou de taraudage pré-usiné.
- Les valeurs de référence pour la sélection du diamètre de l'avant-trou de taraudage sont celles indiquées dans la norme DIN 7975.
- Forme C = filetage avec pointe
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier |
Finition | Nickel, épaisseur du revêtement 5 µm, incolore, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme | C |
Diamètre nominal (d1) | 4,8 mm |
Longueur (l1) | 13 mm |
Diamètre de tête (dk) | 9,5 mm |
Hauteur de tête (k1) | 3 mm |
Empreinte intérieure | H2 |
Type d’entrainement | H |
Forme de tête | Tête fraisée 80 degrés |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Déclaration de performance (UE-RPC) | Non |
Forme de pointe | C |