Vis à tôle à tête cylindrique bombée, forme C avec embase
DIN 7981 acier zingué tête cyl. bombée noire H, forme C BMW
VIS-SEL-DIN7981-FR-C-H2-(A2S)-BMW-3,9X12
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, brun foncé à noir, semi-brillant |
Conforme à la norme RoHS | Non |
Forme | C |
Forme de tête | Tête plate à bride |
Diamètre nominal (d1) | 3,9 mm |
Longueur (l1) | 12 mm |
Diamètre de tête (dk) | 10,5 mm |
Hauteur de tête (k1) | 2,8 mm |
Type d’empreinte | H |
Empreinte intérieure | H2 |
Épaisseur de rondelle (t) | 1 mm |
Déclaration de performance (UE-RPC) | Non |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Type de filetage | Filetage total |