Vis à bois à pointe autoperceuse de réglage à distance JAMO®zingué
Vis de réglage JAMO II, zingué (AW)
VIS-JAMO-AW30-T1-6,0X110
JAMO
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Zone d'application :
Vis pour effectuer des changements de réglages des sous-structures en bois sur des surfaces en bois, pierre ou béton.
Supports :
Bois massif (résineux, frêne, hêtre, chêne), poutres stratifiées, bois stratifié croisé (CLT) bois de placage (bois de résineux ou BauBuche), OSB et panneaux en bois aggloméré et en combinaison avec des chevilles en pierre ou en béton.
Avantages :
Vis d'espacement homologuée selon ETA 11/0190 avec des caractéristiques de mise en place sans oscillation et de changement rapide, résistante à la charge.
Tête :
Tête fraisée avec filetage sous tête avec empreinte AW® pour un ajustement sans oscillation de la vis et une transmission de puissance très élevée.
Filetage :
Filetage partiel asymétrique avec filetage sous la tête avec meule de fraisage pour écourter les temps de vissage.
Revêtement plastique anti-friction :
Revêtement coulissant de haute qualité pour réduire le frottement et faciliter le vissage.
Astuce :
Morsure rapide de la pointe de la vis sans fraisage des composants de la pointe.
Choisir la longueur de la vis de façon à ce que le filetage soit complètement vissé dans le support.
Les conditions de l'agrément technique européen doivent être prises en compte. Pour plus d'informations sur les capacités de charge, consulter : www.wuerth.de/assy
Fiches de données de sécurité(X)
1. Pour la pose de goujons : Latte de bois pré-percée et substrat en fonction du diamètre de la cheville
2. Nettoyer le trou et l'insert de la cheville
3. Visser la lame en bois et fraiser la vis JAMO
4. Tourner la vis JAMO dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la latte en bois atteigne la distance désirée, tourner en arrière ou ajuster la distance. La tête reste au ras de la latte en bois
Diamètre nominal (d) | 6 mm |
Longueur (l) | 110 mm |
Forme de tête | Tête fraisée |
Diamètre de tête (dh) | 12.5 mm |
Hauteur de tête (k) | 3.5 mm |
Détails de tête | Filetage sous tête |
Empreinte intérieure | AW30 |
Diamètre nominal 2 | 9.9 mm |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Type de filetage | Filetage partiel et filetage sous tête pour l'ajustement |
Taraudage | Filetage simple |
Longueur de filetage (lg) | 70 mm |
Diamètre de l'âme | 3.9 mm |
Diamètre du filetage à la tête | 7.4 mm |
Forme de pointe | Pointe |
Matière | Acier trempé |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Utilisable avec les matériaux suivants | OSB |
Type d'application | Montage à distance, Ajustement, Ossature porteuse |
Angle de vissage maxi | 90 Degré |
Angle de vissage mini | 0 Degré |
Homologation | Rapport de test 50923397, ETA-11/0190 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!