Vis à bois WÜPOFAST® laitonné FT
WÜPOFAST acier laitonné FT RSDSC Z
VIS-TFB-Z2-(D1J)-3,5X20
WUEPOFAST
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Tête cruciforme Pozidrive
Revêtement glissant en plastique
Vissage facilité grâce aux filets tranchants revêtus d'un enduit de glissement.
Angle de torsion
Plus l'angle de torsion est grand, plus la vis est élastique ce qui minimise les risques de rupture.
Couple de rupture
Niveau de sécurité élevé pour l'utilisateur grâce au contrôle qualité de l'acier trempé.
Couple de vissage
Dépend de l'enduit de glissement, de la qualité du filetage, ainsi que de la géométrie des flancs du filet — ceci permet à l'utilisateur un vissage facile et rapide.
Ne convient pas à une utilisation en extérieur
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal (d) | 3,5 mm |
Longueur (l) | 20 mm |
Type de filetage | Filetage total |
Longueur de filetage (lg) | 16 mm |
Angle de pointe | 34 Degré |
Forme de tête | Tête fraisée bombée |
Diamètre de tête (dh) | 7 mm |
Empreinte intérieure | Z2 |
Matière | Acier |
Finition | Laiton, épaisseur du revêtement 3 µm, incolore, brillant |
Poids du produit (par pièce) | 1 g |
Conforme à la norme RoHS | Oui |