Vis à bois WÜPOFAST®, bichromaté FP
WÜPOFAST acier zingué jaune filet. partiel CSZ
VIS-TF-BOIS-Z3-(A2L)-6X40/24
Art. N° 018616 40
EAN 4011231241762
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Empreinte cruciforme Pozidrive
Enduit de glissement en plastique
Vissage facilité grâce aux filets tranchants revêtus d'un enduit de glissement.
Angle de torsion
Plus l'angle de torsion est grand, plus la vis est élastique ce qui minimise les risques de rupture.
Couple de rupture
Niveau de sécurité élevé pour l'utilisateur grâce au contrôle qualité de l'acier trempé.
Couple de vissage
Dépend du revêtement glissant en plastique et de la propreté du filetage, ainsi que de la géométrie des flancs du filet, autant de facteurs qui rendent le vissage plus rapide, plus facile et plus convivial.
Ne convient pas à une utilisation en extérieur
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre nominal (d) | 6 mm |
Longueur (l) | 40 mm |
Forme de tête | Tête fraisée |
Diamètre de tête (dh) | 12,0 mm |
Empreinte intérieure | Z3 |
Type de filetage | Filetage partiel |
Longueur de filetage (lg) | 24 mm |
Angle de pointe | 25 Degré |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Poids du produit (par pièce) | 5,000 g |