Vis à bois ASSY®plus acier zingué
ASSYplus acier zingué PT tête Tophead 60° AW
VIS-TOPHEAD-DBIT-AW10-(A2K)-3X30/14
ASSYPLUS 3.0
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Acier, bleu passivé, Top Head, filetage partiel, pointe de perçage, empreinte AW
Positionnement précis, pas d'éclatement
Positionnement précis et facile de la vis grâce à la pointe autoperceuse spéciale. La pointe autoperçante spéciale assure un perçage optimal, similaire à celui d'un foret bois. Evitent également les fissures et les cassures du bois.
Vissage rapide
Le filetage progressif après la pointe de perçage assure un vissage rapide.
Pénétration facile et propre de la vis dans le bois
Fraisage facile et propre de la vis grâce à ses fraisures sous tête.
Empreinte AW pour un guidage et une transmission optimale du couple
L'empreinte AW assure un centrage optimal dans la vis. Cela évite tout battement ou dérapage de l'embout dans l'empreinte lors du vissage.
Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. L'utilisation avec chevilles plastiques peut entraîner une réduction de la capacité de charge. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastiques, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), comme par ex. vis à bois hexagonales ASSY D, DIN 571 ou vis Wüpofast.
Fiches de données de sécurité(X)
Fixation de plinthes et de bandes de verre dans l'aménagement de locaux commerciaux et l'aménagement intérieur.
Diamètre nominal (d) | 3 mm |
Longueur (l) | 30 mm |
Longueur de filetage (lg) (lg) | 14 mm |
Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse (b) (b) | 17.5 mm |
Forme de tête | Top head 60 degrés |
Détails de tête | Tête autofraisante |
Diamètre de tête (dh) | 5.25 mm |
Hauteur de tête (k) | 3.55 mm |
Empreinte intérieure | AW10 |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Type de filetage | Filetage partiel |
Design | Filetage partiel |
Taraudage | Filetage simple |
Diamètre de l'âme | 2.05 mm |
Forme de pointe | Pointe de perçage |
Matière | Acier trempé |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Angle de vissage maxi | 90 Degré |
Angle de vissage mini | 0 Degré |
Utilisable avec les matériaux suivants | Contreplaqué, Bois, Matériaux en bois, Bois dur, LVL, Bois tendre |
Type d'application | Mobilier, Corps, Construction de magasins, Construction de halls d'exposition, Second œuvre |
Homologation | ETA-11/0190 |
Poids du produit (par pièce) | 1.070 g |
Conforme à la norme RoHS | Oui |