Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Vis à béton à tête hexagonale W-BS/A4

Vis à béton W-BS type S acier inoxydable A4
VIS W-BS/S A4 SW13 5-25 6X60

Art. N° 5929226025

EAN 4046777702279

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Vis à béton à tête hexagonale W-BS/A4

Art. N° 5929226025

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Capacités de charge les plus élevées et montage efficace. Idéal pour la fixation de structures métalliques dans le béton, acier inoxydable A4

Utilisation extrêmement flexible


Trois profondeurs (tailles 6 à 14) et nombreux types d'ancrages



La fixation peut être réglée jusqu'à deux fois après le montage


(Taille 8 à 14), par exemple afin de faciliter l'alignement des garde-corps ou des plaques d'ancrage (consulter le guide de montage dans l'avis ou la notice jointe)



  • Charges élevées

  • Faibles distances axiales et au bord grâce à un très faible effet d'expansion

  • Montage très simple et rapide

  • Pas de couple de serrage nécessaire

  • Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente

  • Perçage possible avec le foret à aspiration Würth (tailles 8 - 14)
Homologation

ATE-16/0043 pour fixation individuelle


Option 1, béton fissuré et non fissuré (tailles 6 - 10), performances sismiques C1 (tailles 8 - 14)



ATE-16/0128 pour fixation multiple


Béton (taille 6)


Dalles alvéolaires en béton précontraint (taille 6)



Résistance au feu


R30, R60, R90, R120 ; rapport technique TR020 (inclus dans les approbations)

Indication

A partir de la taille 8, nous recommandons l'utilisation d'une clé à chocs pour l'installation. Le couple nominal recommandé doit être respecté.

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Fixation individuelle tailles 6 à 10 :


Béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 pour les tailles 8 à 14)



Fixation multiple taille 6 :


Fixation de systèmes non porteurs (dans le béton fissuré et non fissuré



Fixation dans des dalles alvéolaires en béton précontraint, taille 6



Convient à la fixation de


par exemple, structures métalliques, profils métalliques, supports, marchepieds, supports, chemins de câbles, tuyaux et rails



Pour une utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la pression (non approuvé)



W-BS/A4 (acier inoxydable A4) peut être utilisé dans les zones sous abri sèches, à l'extérieur (y compris dans les atmosphères industrielles et les zones côtières) ou dans les pièces humides, en l'absence de conditions particulièrement agressives

Diamètre

6 mm

Longueur (l)

60 mm

Épaisseur à fixer (tfix1)

25 mm

Épaisseur à fixer (tfix2)

20 mm

Épaisseur à fixer (tfix3)

5 mm

Diamètre du filetage

7,5 mm

Diamètre de perçage (d0)

6,0 mm

Profondeur de perçage (h1,1)

40 mm

Profondeur de perçage (h1,2)

45 mm

Profondeur de perçage (h1,3)

60 mm

Profondeur de pose (hnom1)

35 mm

Profondeur de pose (hnom2)

40 mm

Profondeur d'encastrement (h nom3)

55 mm

Entrainement extérieur

WS13

Matière

Acier inoxydable A4

Finition

Brut

Diamètre de rondelle

17 mm

Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df)

8,0 mm

Forme de tête

Tête hexagonale

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Poire soufflante pour le nettoyage des trous

BLWOUTBULB-F.CLN

Pour nettoyer les trous de perçage de petit diamètre