Vis à béton W-BS Compact type I
Vis à béton W-BS/I Compact
Art. N° 5929570601
EAN 4061975594495
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Installation rapide et facile ne nécessitant pas de clé à chocs
- Montage économique et rapide
- Application extrêmement flexible (filetage étagé M8/M10)
- Montage manuel possible
- ATE-15/0091 pour chevillage redondant non structurel en béton
- Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 ; rapport technique TR020
- La W-BS Compact peut être montée manuellement
- Si une visseuse sans fil est utilisée pour le montage, il est recommandé qu'au moins cinq tests préliminaires soient effectués sur place pour assurer le bon réglage de la perceuse-visseuse et éviter un serrage excessif de la W-BS Compact. Il est recommandé de commencer avec le réglage de couple de perceuse-visseuse le plus bas et de l'augmenter si nécessaire
- Ne pas utiliser de clé à chocs pour le montage
Fiches de données de sécurité(X)
- Systèmes de fixation multiple non porteurs avec Agrément technique européen
- La solution la plus simple pour les suspensions avec tiges filetées de taille M8 et M10, adaptée par exemple aux structures secondaires de plafonds suspendus, aux câbles et aux conduites de tuyaux suspendus, aux installations CVC, aux installations de tuyaux simples et de ventilation, etc.
- Pour une utilisation dans le béton fissuré et non fissuré ≥ C20/25
- W-BS Compact (acier zingué) ne peut être utilisé que dans les zones soumises à une atmosphère ambiante sèche
![]() | |
Diamètre | 6 mm |
Diamètre du filetage | 7 mm |
Longueur (l) | 40 mm |
Forme de tête | Tête hexagonale |
Épaisseur à fixer max. (tfix) | 15 |
Profondeur de perçage (h1) | 28 mm |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Matière | Acier |
Profondeur de pose (hnom) | 25 mm |
Épaisseur du support min. (hmin) | 80 mm |
Filetage de raccordement | Taraud M8, Taraud M10 |
Profondeur d'ancrage effective (hef) | 25 mm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 8 mm |
Diamètre de forage (coupe d) | 6,35 mm |
| Dispositions constructives | ||
| Taille d'ancrage | 6 | |
| Entraxe | scr,N [mm] | 200 |
| Distance aux bords | ccr,N [mm] | 150 |
| Epaisseur minimum du composant | hmin [mm] | 80 |
| Longueur de l'ancrage dans le trou percé | hnom ≥ [mm] | 25 |
| Hauteur de serrage | tfix [mm] | L-hnom |
| Perçage nominal ∅ | d0 [mm] | 6 |
| ∅ de perçage | dcut ≤ [mm] | 6,35 |
| Profondeur du trou de perçage | h1 ≥ [mm] | 28 |
| Trou débouchant dans le composant connecté | df ≤ [mm] | 8 |
| Couple de montage | Tinst [Nm] | 10 |
| Données techniques (pour hnom≥ 25) | ||
| Taille d'ancrage [mm] | 6 | |
| Systèmes de fixation multiple non porteurs dans le béton1) | Fadm [kN] = C20/25-C50/60 | 0,43 |
| Charge admissible en cas d'exposition au feu2) | R30 ; Fadm [kN] | 0,27 |
| R60 ; Fadm [kN] | 0,27 | |
| R90 ; Fadm [kN] | 0,22 | |
| R120 ; Fadm [kN] | 0,17 | |
| Couple de torsion admissible | Madm [Nm] | 7,9 |
| 1) Les coefficients de sécurité partiels des résistances stipulés dans l'agrément et un coefficient de sécurité partiel des actions de γF = 1,4 ont été pris en compte. Pour plus d'informations sur la combinaison des charges de traction et de cisaillement, sur l'influence de la distance aux bords et sur les groupes de chevilles, se référer aux instructions du Guide d'Agrément technique européen (ETAG), Annexe C. 2) Les coefficients de sécurité partiels pour la capacité de charge en cas d'exposition au feu γM,fi = 1,0 stipulés dans l'agrément et le coefficient de sécurité partiel de l'action γF = 1,0 ont été pris en compte. | ||
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!