Vippeanker W-FKW
Vippeanker W-FKW
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Pluggdiameter | 10 mm |
Plugglengde (l) | 180 mm |
Hulldiameter i komponent (d Bau) | 14 mm |
Minste hulromdybde (h) | 90 mm |
Nominell bordiameter (d 0) | 30 mm |
Maks. festehøyde (d a) | 140 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Design | Avstandsstykke i gummi, krage og sekskantmutter |
Bruddstyrke for ankeret (F failure) | 11 kN |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.