Vionaro V8 Zubehör Set's für H72/H89/H121 und H200/H250/Crystal
2D-Rastkupplung Set V8 H72-89-121-200/Crystal-250
RASTKUPPL-SET-(V8-H200/CRY/H250)-ICE
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gleiche Frontbefestigung für alle Zargenhöhen
- Werkzeuglose Frontmontage und -demontage
- Frontbefestigung mit vormontierten Spreizdübeln Ø 5 mm x 13 mm und Befestigungsschrauben
- Gleicher Frontstabilisator für H200/H250/Crystal Ø 5 mm x 13 mm
- Set für H72/H89/H121 beinhaltet je 1 Paar Rastkupplung, Brandclip und Frontbefestigung
- Set für H200/H250/Crystal beinhaltet je 1 Paar Rastkupplung, Brandclip, Frontbefestigung und Frontstabilisator
- Höhenverstellung über Rastkupplung + 2,5 mm/- 1 mm
- Seitenverstellung über Rastkupplung +/- 1 mm
- Befestigungspunkte für Rastkupplung am Schubkastenunterboden mit Bohrlehre Art.-Nr. F146 133 145 vorbohren
Datenblätter(X)
Farbe | Ice |
Passend für Zarge | Vionaro V8 H200/Crystal/H250 |
Passend für | Dynapro |
Werkstoff | Stahl / Kunststoff |
Montageart | Mit 5 mm Spreizdübel |