Vionaro Crystal Innenblende
Innenblende F8 Vionaro Crystal
INBLND-(F.VION-F8-CRYSTAL)-WEI
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verwendbar mit Zarge H185
- Geringe Teilekomplexität
- Einfach Montage
- Keine Bohrung der Einschubelemente notwendig
- Farblich auf Vionaro abgestimmt
- Gleiche Abmessung wie bei Standard-Schubkästen (Innentiefe)
- Zum Selbstablängen
- 1.: Steher (Frontbefestigung) für Crystal Innenblende. Set: mit Vormontierter Abdeckkappe, Frontbefestigung und Frontstabilisator je ein Stück links/rechts
- 2.: Querprofil für Crystal Innenblende
- 3.: Zubehör Crystal Innenblende für Innenauszug H185. Set: 2 x Profiladapter, 4 x Profilschrauben, 2 x Spezialschrauben, 2 x Stabilisator, 2 x Fronbodenverbinder und 2 x Spacer (werden beim Einschubelement Höhe 121 mm verwendet)
Datenblätter(X)
![]() | |
Farbe | Schneeweiß RAL 9003 ähnlich |
Passend für Zarge | Vionaro V13 H185 |
Werkstoff | Stahl |
Typbezeichnung | Frontbefestigung |
| Legende | |||
| BB | Bodenbreite | LWK | Lichte Weite Korpus |
| IBB | Innenblendebreite | MET | Mindesteinbautiefe |
| KB | Korpusbreite | NL | Nennlänge |
| KV | Korpusvorderkante | RWB | Rückwandbreite |
