Vinklet støpsel med jordet kontakt For kabler opptil 3G 2,5 mm²
Støpsel, vinklet m/jord IP44
STØPSEL VINKLET M/JORD SORT HAN IP44
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215533.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48418.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/919697.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Det optimaliserte gripeområdet gir bedre grep for sikker innsetting og fjerning av pluggen
For innendørs og utendørs bruk
Nominell strømstyrke | 16 A |
Nominell spenning | 250 V/AC |
IP-beskyttelsesklasse | IP 44 |
Maks. kabeldiameter | 13 mm |
Materiale | Gummi |
Farge | Svart |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.