Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Vinklet magnet

Vinklet magnet
VINKELMAGNET

Art.-nr. 0691180
EAN 4011231600316
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
Magnetisk vinkelfeste for hurtig holding og festing under sveise- og loddearbeid og som arbeidshjelp
  • Nøyaktig sammenføyning av flate, buede eller runde metallkomponenter

  • Erstatter «andre mann» under montering, noe som sparer arbeidstid og kostnader

  • Enkel fjerning ved å vippe til siden.

  • Det magnetiske vinkelfestet tilbyr følgende vinkler: 30°, 45°, 75° og 90° (se bilde). Andre alternativer: 105°, 120° og 180°
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde

96 mm

Bredde (B)

64 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger