Vinkelsliper EWS 7-125 BASIC
Vinkelsliper EWS 7-125 BASIC
VINKELSLIPER EWS 7-125 BASIC
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Omstartsbeskyttelse reduserer betraktelig risikoen for skade, siden vinkelsliperen ikke starter på nytt automatisk etter et strømbrudd
- Den lette og praktiske vinkelsliperen gir et enestående vekt til ytelsesforhold takket være den lille håndtakstørrelsen, noe som reduserer muskelslitasje
- Vernedeksel med hurtigjustering gjør det mulig å justere vernedekselet raskt uten verktøy
Nominell spenning | 230 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Effektopptak | 750 W |
Maks. tomgangsturtall | 11500 o/min |
Maks. kappskivediameter | 125 mm |
Gjengetype x spindelgjengediameter | M14 |
Maskinvekt | 1,8 kg |
Kabellengde | 4 m |
Funksjoner | Omstartsbeskyttelse |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.