Vinkelskive 45 grd, rundt hull, stål for hardtre
Vinkelskive 45 grd, rundt hull, stål for hardtre
ASSY
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Innvendig diameter (d) | 8,5 mm |
Innstikksdiameter (d1) | 25 mm |
Utvendig diameter (d2) | 25 mm |
Hulldiameter | 25 mm |
Effektiv lengde (n) | 8,25 mm |
Høyde (h) | 14 mm |
Innstikksdybde (h1) | 14 mm |
Forsenkningsdiameter (D) | 15 mm |
Innskruingsvinkel | 45 Grad(degree) |
Forsenkningsvinkel (α) | 90 Grad(degree) |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Produktvekt (per element) | 15,707 g |
Min./maks. materialtykkelse | 0,0-0,0 mm |
Egnet for skrue | ASSY 3.0, senkhode, diameter 8 mm |
Bruksområde | Strukturelt trearbeid |
Godkjenning | ETA-11/0190 |
RoHS-kompatibel | Ja |