Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Vinkelnøkkel rot. sett 6-kt. kulehode 9 stk

Vinkelnøkkel rot. sett 6-kt. kulehode 9 stk
ZEBRA

Art.-nr. 071540 50
EAN 4052712010361
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
With ball head, extra long, in plastic swivel holder
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Sportype

Innvendig sekskantet

Antall deler i sortiment/sett

9 STK

Design

Med kulehode på én side

Vinkelnøkkel rot. sett 6-kt. kulehode 9 stk inkludert:
1 x
Hex vinkelnøkkel, med kulehode Ekstra lang utforming

HEX VINKELNØKKEL LANG M.KULEHODE 1,5MM

ZEBRA
Beskrivelse:
1,5 mm
Antall: 1 x
1 x
Hex vinkelnøkkel, med kulehode Ekstra lang utforming

HEX VINKELNØKKEL LANG M.KULEHODE 2,0MM

ZEBRA
Beskrivelse:
2 mm
Antall: 1 x
1 x
Hex vinkelnøkkel, med kulehode Ekstra lang utforming

HEX VINKELNØKKEL LANG M.KULEHODE 2,5MM

ZEBRA
Beskrivelse:
2,5 mm
Antall: 1 x
1 x
Hex vinkelnøkkel, med kulehode Ekstra lang utforming

HEX VINKELNØKKEL LANG M.KULEHODE 3,0MM

ZEBRA
Beskrivelse:
3 mm
Antall: 1 x
1 x
Hex vinkelnøkkel, med kulehode Ekstra lang utforming

HEX VINKELNØKKEL LANG M.KULEHODE 4,0MM

ZEBRA
Beskrivelse:
4 mm
Antall: 1 x
1 x
Hex vinkelnøkkel, med kulehode Ekstra lang utforming

HEX VINKELNØKKEL LANG M.KULEHODE 5,0MM

ZEBRA
Beskrivelse:
5 mm
Antall: 1 x
1 x
Hex vinkelnøkkel, med kulehode Ekstra lang utforming

HEX VINKELNØKKEL LANG M.KULEHODE 6,0MM

ZEBRA
Beskrivelse:
6 mm
Antall: 1 x
1 x
Hex vinkelnøkkel, med kulehode Ekstra lang utforming

HEX VINKELNØKKEL LANG M.KULEHODE 8,0MM

ZEBRA
Beskrivelse:
8 mm
Antall: 1 x
1 x
Hex vinkelnøkkel, med kulehode Ekstra lang utforming

HEX VINKELNØKKEL LANG M.KULEHODE 10,0MM

ZEBRA
Beskrivelse:
10 mm
Antall: 1 x