Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Vinkeldrev Wibos Junior metall

Vinkeldrev Wibos Junior metall

Art.-nr. 071392 07
EAN 4024835289856
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
Magnetic angled gear for screwing tasks up to max. 11 Nm
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bladholder

6,0 mm, sekskantet

Drevtype

Utvendig sekskantet

Bitsholder

1/4 tomme

Sportype

For utvendig sekskantet

Maks. dreiemoment

11 Nm

Lengde

130 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Skrutrekkerhåndtak

SKRUTREKKER HÅNDTAK F.6MM DOBBELKLINGER

ZEBRA
Kun for 6 mm klinger og bitsforlenger
x 1 Ant.