Vinkeldrev
Vinkeldrev, 1/4 tomme
VINKELDREV FOR DRILL KRAFT FOR 1/4 BITS
ZEBRA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Høykvalitets vinkeldrev laget av spesielt herdet stål
Tillater et maksimum moment på 57 Nm eller maksimum rotasjonshastighet på 2000 o/min
Sikker stopp
takket være 360 ° mykt grep med uendelig justering
Kompakt design
Egner seg spesielt for alle skruoppgaver på trange og vanskelig tilgjengelig steder
Magnetisk 1/4” bitsholder med hurtigkobling
- Magnetholder for sikring av skruer.
- Egner seg for alle standardbits og bits med C6.3 og E6.3 feste
Egner seg for bruk med bor og batteridrevne bor
Bladholder | 1/4 inch, E 6.3 hexagon |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Bitsholder | 1/4 tomme |
Sportype | For utvendig sekskantet |
Maks. dreiemoment | 57 Nm |
Lengde | 165 mm |