Vinkelbrakett type B1 For trekonstruksjoner, solid 3 mm design
Vinkelbeslag B1
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Lav forskyvning mellom trekonstruksjon og betongforankring
- Slank konstruksjon for lav innfesting
- Plater varmgalvanisert på begge sider (DX51D + Z275 (ca. 20 µm)) tykkelse 3,0 i samsvar med EN 10327:2004
- Kan brukes i klasse 1 og 2 i henhold til EN 1995:2013
- For høyere krav anbefales bruk av forsterkede vinkelbeslag eller strammeankere
Europeisk teknisk godkjenning ETA-09/216
Diameteren på bolter/skruer/ankere kan bare være maks. 2 mm mindre enn diameteren på hullet.
Forutsetningene i den gjeldende godkjenningen for beslaget må følges.
Bærende koblinger av tømmerbjelker til tre eller betong som bjelke til bjelke, takås til bjelke eller stolpe på betongunderlag.
Egnet festemateriell:
- Kamspiker / riflet spiker i henhold til EN 14592: 4,0 x 40 mm
- ASSY 3.0 kombinasjonsskrue i henhold til ETA 11/0190: d = 12 mm
- Bolter i henhold til produsentens spesifikasjoner: M12
- Anbefalte dyvler for forankring i betong: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
![]() | |
Bredde x høyde x dybde | 40 x 160 x 40 mm |
Tykkelse | 3 mm |
Design | Uten stang |
Antall D 13mm hull i mellombærer nJ/hovedbærer nH | 2 + 1 STK |
Antall D 5mm hull i mellombærer nJ + hovedbærer nH | 12 + 4 STK |
Godkjenning | ETA-09/0216 |
Produktvekt (per element) | 164,698 g |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Vekt | 162 g |
Materialgruppe | DX51D |
Materialstandard | DIN EN 10327:2004 |
Antall D 5mm hull | 16 STK |
Antall D 13mm hull | 3 STK |
Karakteristisk lastekapasitet i kN av type B1/B2 vinkeljern i henhold til ETA-09/0216 med beslagspiker – takås/stolpe | |||||||||||
Vinkeljern B1/B2 | Artikkelnummer | ETA | Beslagspiker i | Vinkeljern B1/B2 for hver kobling | |||||||
F1,Rk | F2/3,Rk | F4,Rk | F5,Rk | ||||||||
Bredde x lengde x dybde x tykkelse i mm | Stål | Tre | Tre | Stål | Tre | Stål | |||||
mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
1 vinkel B | 40x90x42x3 mm | 0681 035 90 | 09/0216 | 4x40 | 0,92 | 1,37 | 2,56 | - | - | - | - |
40x160x42x3 mm | 0681 050 160 | 09/0216 | 4x40 | 0,92 | 1,37 | 2,73 | - | - | - | - | |
2 vinkel B | 40x90x42x3 mm | 0681 035 90 | 09/0216 | 4x40 | 1,85 | 2,75 | 5,12 | 5,13 | 4,28 | 5,13 | 4,28 |
40x160x42x3 mm | 0681 050 160 | 09/0216 | 4x40 | 1,85 | 2,75 | 5,46 | 6,48 | 4,79 | 6,48 | 4,79 | |
3) Hvis ett vinkeljern brukes for hver kobling, må den tilkoblede komponenten sikres mot vridning. 4) Belastningene F4 og F5 virker på den øvre kanten av den tilkoblede komponenten. Det er ikke nødvendig å sikre mot vridning. De spesifiserte lastbærende kapasitetene gjelder for bartrær med 350 kg/m³ ≤ rk ≤ 420 kg/m³. For treverk med 290 kg/m³ ≤rk≤ 350 kg/m³ må de spesifiserte lastbærende kapasitetene for treverk multipliseres med faktoren kdens: tSteel ≥ 2,5 mm: kdens = (pk/350)^2 tSteel = 1,5 mm: kdens = (pk/350)^0,8 Nominelle verdier for de lastbærende kapasitetene: Fi,Rd = min {Fi,wood,Rd; Fi,steel,Rd} svikt på festeanordningen i treverket: Fi,Wood,Rd = kmod / ƳM,Wood × Fi,Wood,Rk med ƳM,Wood = 1,3 Stålsvikt i koblingen: Fi,Steel,Rd = Fi,Steel,Rk / ƳM,Steel med ƳM,Steel = 1,25 For flere samtidige belastninger må følgende vilkår være oppfylt: De spesifiserte spikringsmønstrene må følges i samsvar med den aktuelle ETA. | |||||||||||
MERK: Dette er veiledninger for planleggingsformål. Verdiene må beregnes for hvert prosjekt av autoriserte personer. |
Karakteristisk lastekapasitet i kN av type B1/B2 vinkeljern i henhold til ETA-09/0216 med beslagspiker – takås/stolpe | |||
Stål- eller armert betongkobling med bolt/boltanker | |||
Vinkeljern B1/B2 | eB | z | (1+eB/z) |
40x90x42x3 mm | 24,5 | 17,5 | 2,4 |
40x160x42x3 mm | 24,5 | 17,5 | 2,4 |
FB,Ed = F1,d x (1+ eB/z) Hvis belastningen F4 eller F5 virker med en høyere eksentrisitet e enn den øverste kanten av vinkelen, må en ekstra ΔF1-belastning påføres begge vinkler. Dette påføres vinklene med et ekstra moment og et par krefter. B er avstanden mellom vinklene (bredden på komponenten som skal kobles til). ΔF1,d = F4,d / F5,d x e/B |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.