Vinkelbeslag, B2
Vinkelbeslag, B2
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Bredde x høyde x dybde | 40 x 90 x 42 mm |
Tykkelse | 3 mm |
Design | Uten stang |
Antall D 13mm hull i mellombærer nJ/hovedbærer nH | 2 + 1 STK |
Antall D 5mm hull i mellombærer nJ + hovedbærer nH | 8 + 4 STK |
Godkjenning | ETA-09/0216 |
Produktvekt (per element) | 100,360 g |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Vekt | 98 g |
Materialgruppe | DX51D |
Materialstandard | DIN EN 10327:2004 |
Antall D 5mm hull | 12 STK |
Antall D 13mm hull | 3 STK |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.