Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni

Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
İŞ GÜV.ELDİVENİ VİNYL KİMYASAL KORUMA 10

Ürün no. 0899430

EAN 4011231843515

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni

Ürün no. 0899430

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 12 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Boyut

10

Malzeme

PVC - Polivinil klorür

İç yüzey

Pamuk jarse astar

Standartlar

ISO 21420, EN 374, EN 388

Kategori

3

Uzunluk

350 mm

Malzeme kalınlığı

1,80 mm

Tolerans, malzeme kalınlığı (+/-)

0,03 mm

Renk

Yeşil

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler