Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Vindushåndtak, A 105 AK

Vindushåndtak, A 105 AK

Art.-nr. 0687750302
EAN 4056807277691
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
Form på dørhåndtak

GE (Frankfurt-type)

Materiale

Rustfritt stål

Materiale til grunnleggende rosett

Plast

Materiale til stift

Stål

Glansgrad

Matt

Stiftlengde (A)

43 mm

Firkantstørrelse

7 mm

Kamdiameter

10 mm

Skanning

Firedobbel, 90 grader

DIN-retning

DIN R/L

Hullavstand

43 mm

Låsbar

Nei

Håndtaklengde

130 mm

Håndtaksdiameter

20 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger